Rührer KR 120 HF/Hexafix L.590mm Korb-D.120mm Rührgutm. 15-25kg Collomix

Artikelnummer: Z00061295
EAN: 4011024401205
Herstellernummer: KR 120 HF
Collomix
Rührer KR 120 HF/Hexafix L.590mm Korb-D.120mm Rührgutm. 15-25kg Collomix
Inkl. Steuern: 20,15 € VE 1 Stück Netto 16,93 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

der Rührer arbeitet mit hohen Scherkräften · große Sogwirkung verhindert Klumpenbildungen · gute Homogenisierung von Spachtelmassen sowie Kleb- und Dichtstoffen, Bitumenbeschichtungen, Kitt, Epoxidharzmischungen usw.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ KR 120 HF
Rührkorb-Ø (mm) 120
Rührgutmenge (kg) 15-25
Anschluss HEXAFIX®
Länge (mm) 590

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen