Rührer KR 90 S L.590mm Korb-D.90mm Rührgutmenge 5-15kg min.Bohrf.Gr.13 Collomix

Artikelnummer: Z00061294
EAN: 4011024416216
Herstellernummer: KR 90 S
Collomix
Rührer KR 90 S L.590mm Korb-D.90mm Rührgutmenge 5-15kg min.Bohrf.Gr.13 Collomix
Inkl. Steuern: 12,40 € VE 1 Stück Netto 10,42 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

der Rührer arbeitet mit hohen Scherkräften · große Sogwirkung verhindert Klumpenbildungen · gute Homogenisierung von Spachtelmassen sowie Kleb- und Dichtstoffen, Bitumenbeschichtungen, Kitt, Epoxidharzmischungen usw.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ KR 90 S
Schaft-Ø (mm) 6-kant, 13
Rührkorb-Ø (mm) 90
Rührgutmenge (kg) 5-15
Länge (mm) 590

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen