Rührer WK 140 L.590mm Korb-D.135mm Rührgutmenge 15-30kg Gr. M14 Collomix

Artikelnummer: Z00061287
EAN: 4011024413192
Herstellernummer: 41319-000
Collomix
Rührer WK 140 L.590mm Korb-D.135mm Rührgutmenge 15-30kg Gr. M14 Collomix
Inkl. Steuern: 25,64 € VE 1 Stück Netto 21,55 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

der vielseitig einsetzbare Rührer WK zeichnet sich durch eine sehr gute Materialförderung aus · zwei breite Mischwendel sorgen neben dem leichten Führen im Material für eine geringere Beanspruchung der Antriebsmaschine · der Rührer für Kleber, Putz, Fertigmörtel, etc.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ WK 140 M14
Rührkorb-Ø (mm) 135
Rührgutmenge (kg) 25 - 35
Länge (mm) 590

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen