Collomix Rührer WK 90/500 S L.500mm Korb-D.90mm Rührgutm. 7-10kg min.Bohrf.Gr.10 Collomix

Artikelnummer: Z00061285
EAN: 4011024412072
Herstellernummer: WK 90/500 S
Collomix Rührer WK 90/500 S L.500mm Korb-D.90mm Rührgutm. 7-10kg min.Bohrf.Gr.10 Collomix
Brutto Set-Preis 10,70 € Netto 8,99 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

der vielseitig einsetzbare Rührer WK zeichnet sich durch eine sehr gute Materialförderung aus · zwei breite Mischwendel sorgen neben dem leichten Führen im Material für eine geringere Beanspruchung der Antriebsmaschine · der Rührer für Kleber, Putz, Fertigmörtel, etc.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaft-Ø 6-kant, 10 Millimeter
Schaftaufnahme 10 Millimeter
Länge 500 Millimeter
Rührgutmenge 5 - 10 KG_tmp
Typ WK 90/500 S
Rührkorb-Ø 90 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]