Wendelrührer Collo WK120S Korb-D.120mm COLLOMIX L.590mm

Artikelnummer: Z00052602
EAN: 4011024412508
Herstellernummer: 41.250
Collomix
Wendelrührer Collo WK120S Korb-D.120mm COLLOMIX L.590mm
Inkl. Steuern: 18,10 € VE 1 Stück Netto 15,21 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

der vielseitig einsetzbare Rührer WK zeichnet sich durch eine sehr gute Materialförderung aus · zwei breite Mischwendel sorgen neben dem leichten Führen im Material für eine geringere Beanspruchung der Antriebsmaschine · der Rührer für Kleber, Putz, Fertigmörtel, etc.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ WK 120 S
Schaft-Ø (mm) 6-kant, 10
Schaftaufnahme (mm) 10
Rührkorb-Ø (mm) 120
Rührgutmenge (kg) 15 - 25
Länge (mm) 590

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen