Wendelrührer Collo WK70S Korb-D.70mm L.400mm COLLOMIX 4-7kg

Artikelnummer: Z00052600
EAN: 4011024411006
Herstellernummer: 41.100
Wendelrührer Collo WK70S Korb-D.70mm L.400mm COLLOMIX 4-7kg
Inkl. Steuern: 9,28 € VE 1 Stück Netto 7,80 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

der vielseitig einsetzbare Rührer WK zeichnet sich durch eine sehr gute Materialförderung aus · zwei breite Mischwendel sorgen neben dem leichten Führen im Material für eine geringere Beanspruchung der Antriebsmaschine · der Rührer für Kleber, Putz, Fertigmörtel, etc.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ WK 70 S
Schaft-Ø (mm) 6-kant, 10
Schaftaufnahme (mm) 10
Rührkorb-Ø (mm) 70
Rührgutmenge (kg) 0 - 7
Anschlussgewinde 6-kant SW 8
Länge (mm) 400

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen