Wendelrührer L.400mm Korb-D.70mm 6KT-Schaft 6mm PROMAT verz.gelb Chrom

Artikelnummer: Z00061047
EAN: 4005153052704
Wendelrührer L.400mm Korb-D.70mm 6KT-Schaft 6mm PROMAT verz.gelb Chrom
Inkl. Steuern: 11,22 € VE 1 Stück Netto 9,43 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

verzinkt · für zähe Materialien hoher Viskosität · z.B. Fliesenkleber, Spachtelmassen, Klebemörtel, Pasten usw.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaft-Ø (mm) 6-kant, SW 8
Rührgutmenge (kg) 5
Korb-Ø (mm) 70
Länge (mm) 400
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen