Handsäge, Promoline mit 2 Säbelsägeblättern

Artikelnummer: Z00184432
EAN: 3165140727389
Herstellernummer: 2607017199
Handsäge, Promoline mit 2 Säbelsägeblättern
UVP: 14,95 €   - Sie sparen 33%
Inkl. Steuern: 10,00 € VE 1 Stück Netto 8,40 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Handsäge, Promoline mit 2 Säbelsägeblättern, geeignet für Weichholz, Dachlatten, Kunststoffe, Grünholz mit einer Materialstärke von 5 bis 100 mm, Profile und Rohre bis max. 30 mm, die Säbelsägeblätter können im Griff aufbewahrt werden, die Lieferung der Handsäge erfolgt in einem Thekendisplay, enthält eine Aufbewahrungsbox im Griff der Säge (max. 2 Blätter), schneller Wechsel des Blattes wird durch Easy Fit wird ermöglicht, die Sägeblätter sind außerdem auch mit Elektrowerkzeugen verwendbar, für kleinere Holz-Arbeiten mit Grobholz, lebendem Holz, Brennholz. ½ Zoll Universal-Verschluss für den Einsatz aller Standardsägeblätter

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 1.563
Verpackung Blisterverpackung (PET) mit Euroloch und bedruckter Kartoneinlage
Artikeltyp Zubehör
Abbildung ähnlich nein
Abmessung Breite (mm) 135
Abmessung Höhe (mm) 30
Abmessung Länge (mm) 386
Abmessung (lxbxh) 44 x 136 x 386
NEU! nein

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen