Handsäge mit feststehendem Blatt, L 49cm

Artikelnummer: Z00509222
EAN: 6411501238405
Herstellernummer: 123840
Handsäge mit feststehendem Blatt, L 49cm
Inkl. Steuern: 39,56 € VE 1 Stück Netto 33,24 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FISKARS
Handsäge

    • schnelles, akkurates Sägen durch effiziente Zugzahnung
    • Ergonomisch gebogener, rutschfester Griff für bequeme Handhabung
    • Sägeblattlänge: 33 cm
    • mit Kunststoff-Köcher und Gürtelschlaufe
    • mit festehendem Blatt
    • für Äste bis Ø 120mm geeignet

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 123840
Breite (mm) 110
Höhe (mm) 29
Länge 49cm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen