Xtract Handsäge / Grobzahnung

Artikelnummer: Z00512385
EAN: 1234
Herstellernummer: 123870
Xtract Handsäge / Grobzahnung
Inkl. Steuern: 24,78 € VE 1 Stück Netto 20,82 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

  • Besonders geeignet für frisches Holz
  • Mit integriertem Gürtel Clip
  • Griff mit rutschfester Oberfläche
  • Mit Fingerschutz, der ein Abrutschen der Finger verhindert
  • Blatt im Griff versenkbar
  • Zum Sägen von Ästen bis 120 mm
  • Arbeitet auf Zug
  • Blattlänge 160 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge 22,5 cm
Breite (mm) 50
Höhe (mm) 20
Werks-Nr. 123870

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen