Xtract Große Handsäge / Grobzahnung

Artikelnummer: Z00512384
EAN: 6411501238801
Herstellernummer: 123880
Xtract Große Handsäge / Grobzahnung
Inkl. Steuern: 34,51 € VE 1 Stück Netto 29,00 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Besonders geeignet für frisches Holz
  • Mit integriertem Gürtel Clip
  • Griff mit rutschfester Oberfläche
  • Mit Fingerschutz, der ein Abrutschen der Finger verhindert
  • Blatt im Griff versenkbar
  • Zum Sägen von Ästen bis 120 mm
  • Arbeitet auf Zug
  • Blattlänge 255 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 123880
Länge 33 cm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen