Handsäge 2K-Heft 450mm 7Z/Zoll FORMAT

Artikelnummer: Z00305944
EAN: 4317784482578
Herstellernummer: 4317784482578
FORMAT
Handsäge 2K-Heft 450mm 7Z/Zoll FORMAT
Inkl. Steuern: 18,03 € VE 1 Stück Netto 15,15 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

für Span- und Arbeitsplatten Handsäge 2K-Heft 450mm 7Z/Zoll FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Zähne/Zoll 7
Blattstärke (mm) 0,9
Blattlänge (mm) 450
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen