Handsäge EVO 490mm 10T/11P Irwin

Artikelnummer: Z00305957
EAN: 5706915078589
Herstellernummer: 10507858
Irwin
Handsäge EVO 490mm 10T/11P Irwin
Inkl. Steuern: 20,43 € VE 1 Stück Netto 17,17 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

ebenerdig sägend Handsäge EVO 490mm 10T/11P Irwin.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Zähne/Zoll 10
Blattstärke (mm) 0,85
Blattlänge (mm) 490
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen