Handsäge Xpert 500mm 8T/ 9P Irwin

Artikelnummer: Z00305952
EAN: 5706915055405
Herstellernummer: 10505540
Irwin
Handsäge Xpert 500mm 8T/ 9P Irwin
Inkl. Steuern: 23,34 € VE 1 Stück Netto 19,61 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

universal, grob Handsäge Xpert 500mm 8T/ 9P Irwin.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Zähne/Zoll 8
Blattstärke (mm) 1,0
Blattlänge (mm) 500
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen