Handsäge Xpert Fein 550mm 10T/11P Irwin

Artikelnummer: Z00305954
EAN: 5706915055436
Herstellernummer: 10505543
Handsäge Xpert Fein 550mm 10T/11P Irwin
Inkl. Steuern: 23,74 € VE 1 Stück Netto 19,95 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Fein Handsäge Xpert Fein 550mm 10T/11P Irwin. Handsäge

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Zähne/Zoll 10
Blattstärke (mm) 1,0
Blattlänge (mm) 550
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen