PUK-Kleinsägebogen, 150 mm

Artikelnummer: Z00425587
EAN: 4317784046787
Puk
PUK-Kleinsägebogen, 150 mm
Inkl. Steuern: 5,34 € VE 1 Stück Netto 4,49 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

PUK-Kleinsägebogen

- Ergonomischer Griff mit roter Kunststoff-Griffschale - Bügel aus Rundstahl, Oberfläche pulverbeschichtet schwarz Lieferung mit Universal-Sägeblatt, Bestell-Nr. 43 1658 0100.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Blattlänge (mm) 150
Gesamtlänge (mm) 240

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen