Handsäge FatMax Gen L.550mm mit Appliflon Besch. 7 Zähne/Inch 1 mm dick Stanley

Artikelnummer: Z00049597
EAN: 3253562205308
Herstellernummer: 2-20-530
Stanley
Handsäge FatMax Gen L.550mm mit Appliflon Besch. 7 Zähne/Inch 1 mm dick Stanley
Inkl. Steuern: 30,88 € VE 1 Stück Netto 25,95 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Tri-Material Handgriff - Aluminiumverstärkung · 2x Hardpoint-Verzahnung für längere Nutzungsdauer · agressive Verzahnung mit 3 Schneidkanten, 45°- und 90°-Anschlag · Appliflonbeschichtung für schnelles Sägen und optimalen Rostschutz · Klingenschutz aus Kunststoff

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Zähne per Zoll 7
Blattstärke (mm) 1,0
Blattlänge (mm) 550

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen