STANLEY Holzsäge JetCut 450 mm grobe Verzahnung 7 Zähne/Inch 3 Schneidkanten Stanley

Artikelnummer: Z00049494
EAN: 3253562152831
Herstellernummer: 2-15-283
STANLEY Holzsäge JetCut 450 mm grobe Verzahnung 7 Zähne/Inch 3 Schneidkanten Stanley
Brutto Set-Preis 13,88 € Netto 11,66 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

verschraubter und verschweißter Griff aus Bi-Material für maximale Sicherheit und hohen Komfort · 2x Hardpoint-Verzahnung · aggressive Verzahnung mit 3 Schneidkanten für schnelleres und genaueres Sägen · 45° - und 90°-Anschlag

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Blattstärke 0,7 Millimeter
Blattlänge 450 Millimeter
Zähne per Zoll 7

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]