STANLEY Holzsäge JetCut L.380 mm grobe Verzahnung 11 Zähne/Inch 3 Schneidkanten Stanley

Artikelnummer: Z00049528
EAN: 3253562155948
Herstellernummer: 2-15-594
STANLEY Holzsäge JetCut L.380 mm grobe Verzahnung 11 Zähne/Inch 3 Schneidkanten Stanley
Inkl. Steuern: 13,11 € VE 1 Stück Netto 11,02 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

verschraubter und verschweißter Griff · Bi-Material · 2 x Hardpoint-Verzahnung · Verzahnung mit 3 Schneidkanten · 45 und 90° Anschlag

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Zähne per Zoll 11
Blattstärke 0,7 Millimeter
Blattlänge 380 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen