STANLEY Laminatsäge L.450mm D.0.7mm 11 Zähne/Inch Gruppenverzahnung Stanley

Artikelnummer: Z00049578
EAN: 3253562201805
Herstellernummer: 2-20-180
STANLEY Laminatsäge L.450mm D.0.7mm 11 Zähne/Inch Gruppenverzahnung Stanley
Inkl. Steuern: 15,23 € VE 1 Stück Netto 12,80 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Spezialsäge zum Bearbeiten von Laminat · reduzierter Reibungswiderstand durch beschichtetes Sägeblatt · verschraubter und verschweißter Griff aus Bi-Material für maximale Sicherheit und hohen Komfort · verbesserte 2X Hardpoint-Verzahnung für längere Nutzungsdauer · 45°- und 90°-Anschlag · Gruppenverzahnung für extrem schnelles Sägen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Blattstärke 0,7 Millimeter
Blattlänge 450 Millimeter
Zähne per Zoll 11

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen