Handsäge 1120 P Exclusive Blatt-L.550mm Verzahnung 3,2mm 2-K-Heft

Artikelnummer: Z00052068
EAN: 4019379214556
Herstellernummer: 5011214550
Handsäge 1120 P Exclusive Blatt-L.550mm Verzahnung 3,2mm 2-K-Heft
Inkl. Steuern: 29,60 € VE 1 Stück Netto 24,87 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

3-fach geschliffene Verzahnung · extra dickes, beschichtetes Sägeblatt · 2-Komponenten-Griff

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Verzahnung (mm) 3,2
Blattlänge (mm) 550

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen