Handsägeblatt HSS-Bi 300mm 18Z/ FORMAT

Artikelnummer: Z00291498
EAN: 4317784079303
Herstellernummer: 4317784079303
Handsägeblatt HSS-Bi 300mm 18Z/ FORMAT
Inkl. Steuern: 1,89 € VE 1 Stück Netto 1,59 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FORMAT Handsägeblatt HSS-Bi 300mm 18Z/ FORMAT. HSS/Bimetall

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Zähne pro Zoll 18
Breite (mm) 13
Blattlänge (mm) 300
Stärke (mm) 0,65

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen