Handsägeblatt HSS Bimetall, 300 mm, Z=24

Artikelnummer: Z00425558
EAN: 4250284782697
Handsägeblatt HSS Bimetall, 300 mm, Z=24
Inkl. Steuern: 1,81 € VE 1 Stück Netto 1,52 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Imatec

- Geeignet für alle Werkstoffe, auch VA und hochlegierte Stähle - Zähne aus HSS, unlösbar mit dem Rücken aus Federbandstahl verschweißt - Das Sägeblatt mit 24 Zähnen ist universell einsetzbar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Zähne pro Zoll 24
Breite (mm) 13
Stärke (mm) 0,65
Länge (mm) 300

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen