Vlies-Handpads CF-HP 158x224mm u.fine 3M

Artikelnummer: Z00307451
EAN: 3134375380010
Herstellernummer: 7448
Vlies-Handpads CF-HP 158x224mm u.fine 3M
Inkl. Steuern: 2,18 € VE 1 Stück Netto 1,83 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Handpads Vlies-Handpads CF-HP 158x224mm u.fine 3M.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ/Feinheitsgrad S ultra fine/ultrafein/1000
Stahl bedingt geeignet
INOX empfohlen
Farbe Grau
Aluminium empfohlen
Ausfuehrung CF-HP
Lack empfohlen
Kunststoff GFK Holz empfohlen
HM empfohlen
Guss bedingt geeignet
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen