• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 50%

3M Schleifschwamm Soft Pad K.ultrafein B.115xL.140xH.5mm auswaschbar

20 Stück pro Karton

33,64 € Netto 28,27 €
- 28%

OCHSENKOPF Schleif- und Abziehstein

UVP: 20,78 € 15,01 € Netto 12,61 €

Technische daten

Körnung 180
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Schleifgewebe - Blattware

- Dicht gewebtes Baumwollgewebe mit gleichmäßig gestreutem, kunstharzgebundenem Normalkorund (A) - Vorwiegend zum Handschleifen - Blattgröße 230 x 280 mm

- Universell einsetzbar - Lange Standzeit - Geschmeidige Qualität, öl- und petroleumfest - Fadengerades Reißverhalten

Abb. zeigt Gruppenbild, Lieferung 1 Stück Blattware.
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

10 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben