• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 50%

Bosch Schleifgitter, 115 x 280 mm, 80

5 Stück pro Packung

UVP: 7,08 € 3,51 € Netto 2,95 €
- 50%

Bosch Schleifgitter, 115 x 280 mm, 120

5 Stück pro Packung

UVP: 7,08 € 3,51 € Netto 2,95 €
- 60%

Zoro Selection Schleifschwamm 120 x 96 x 12,5 mm zweiseitig mittel

100 Stück pro Packung

35,99 € Netto 30,24 €
- 28%

OCHSENKOPF Schleif- und Abziehstein

UVP: 20,78 € 15,01 € Netto 12,61 €

VSM Schleifgewebe Blattware, KK114F, Körnung 220

Lieferung in 2 Werktagen.

0,74 €

Netto 0,62 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Körnung 220
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Schleifgewebe - Blattware

- Dicht gewebtes Baumwollgewebe mit gleichmäßig gestreutem, kunstharzgebundenem Normalkorund (A) - Vorwiegend zum Handschleifen - Blattgröße 230 x 280 mm

- Universell einsetzbar - Lange Standzeit - Geschmeidige Qualität, öl- und petroleumfest - Fadengerades Reißverhalten

Abb. zeigt Gruppenbild, Lieferung 1 Stück Blattware.
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

10 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
86,79 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 34%
117,76 € UVP 177,90 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
22,00 €
Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Solo Version, L-BOXX - 43%
80,32 € UVP 141,61 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 39%
6,95 € UVP 11,48 €
Hettich Schnellmon.-Scharn.Sensys 8645i K.12,5mm TH 52 z.Anschr.
3,07 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben