Schleifgewebe Sparrolle 50 m, KK114F, Bandbreite 100 mm, Körnung 120

Artikelnummer: Z00445813
EAN: 4018875205747
Schleifgewebe Sparrolle 50 m, KK114F, Bandbreite 100 mm, Körnung 120
Inkl. Steuern: 54,34 € VE 1 Stück (50 m) Netto 45,66 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
1,09 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

50 m - Rolle

- Hochflexibles Baumwollgewebe, Korund, vollkunstharzgebunden - Rationell in den gewünschten Nutzbreiten einsetzbar - Lässt sich in Längsrichtung kantenrein und fadengerade reißen ohne zu fransen - Für die Bearbeitung von Eisen, Stahl, Guss und NE-Metallen

Abb. zeigt Gruppenbild, Lieferung 1 Rolle.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Bandbreite (mm) 100
Körnung 120

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen