Lamellenscheibe Schleifgewebe, Ø 140 x 30 mm, Körnung 180

Artikelnummer: Z00430720
Lamellenscheibe Schleifgewebe, Ø 140 x 30 mm, Körnung 180
Inkl. Steuern: 14,35 € VE 1 Stück Netto 12,06 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Lamellenscheiben

- Radiale Anordnung der Schleifgewebe-Lamellen um den Kern des Werkzeuges - Weich und nachgiebig, passen sich daher sehr gut an das zu schleifende Werkstück an - Besonders für die Bearbeitung großer Flächen geeignet

Einsatzgebiete: Feiner Oberflächenschliff ebener, konkaver und konvexer Flächen. Flächenschliff sowie Innen- und Außenschliff von Apparaten und Behältern. Werkstoffe: Stahl, NE-Metalle, Aluminium, Holz, Kunststoffe. Lieferung ohne Spanndeckel.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spanndeckel-Ø (mm) 55
Ø x Breite (mm) 140 x 30
Bohrung, Ø (mm) 21
Drehzahl max. (min-1) 6200
Körnung 180
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen