Lamellenscheibe Schleifvlies, Ø 150 x 25 mm , Körnung medium/K80

Artikelnummer: Z00430729
Lamellenscheibe Schleifvlies, Ø 150 x 25 mm , Körnung medium/K80
Inkl. Steuern: 25,89 € VE 1 Stück Netto 21,76 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Lamellenscheiben

- Mit Bohrung 20 mm - Schleifvlies-Lamellen, kombiniert mit Schleifleinen - Geeignet für einen geringen Abschliff und sorgt gleichzeitig für eine gebürstete Oberfläche - Geeignet zum leichten Entgraten und Strukturieren in einem Schritt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ø x Breite (mm) 150 x 25
Drehzahl max. (min-1) 3200
Körnung medium / K80
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen