Schleifblatt C470, 10er-Pack, ungelocht, 70 x 125 mm, 100

Artikelnummer: Z00477732
EAN: 3165140806053
Herstellernummer: 2608608Y22
Schleifblatt C470, 10er-Pack, ungelocht, 70 x 125 mm, 100
UVP: 8,60 €   - Sie sparen 45%
Inkl. Steuern: 4,70 € VE 10 Stück Netto 3,95 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schleifblatt C470. Best for Wood and Paint. 10er-Pack. Schleifblatt für Handschleifklötze. Ungelocht. Breite: 70 mm, Länge: 125 mm, Körnung 100. Besonders flexibles und handliches Schleifblatt für einen universellen und breiten Einsatzbereich. Entwickelt für den Handschliff: geflexte Schleifmittel ohne Kornausbruch und Belagausbruch für perfekte Oberflächenstruktur. Auf beliebige Dimension falt-, reiß- und zuschneidbar. Geeignet für das Schleifen von Holz, Farbe, Lack, Spachtel. Passend zu Handschleifklötze mit Klettsystem. Geeignet für das Trocken- und Nassschleifen (ohne Elektrowerkzeug).

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Unterlage sonstige
Streuart sonstige
Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 0.208
Mit Löchern false
Breite (mm) 125
Einsatzbereich trocken
Abmessung Länge (mm) 153
Abmessung Höhe (mm) 17
Abmessung Breite (mm) 80
Blattabmessung mm 70x125
Korngröße 100
Kornart sonstige
Länge (mm) 70
Körnung 100
Materialanwendung sonstige
Für Exzenterschleifer false
Für Dreieckschleifer false

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen