Schleifblatt C470, 10er-Pack, ungelocht, 70 x 125 mm, 180

Artikelnummer: Z00477735
EAN: 3165140806084
Herstellernummer: 2608608Y25
Schleifblatt C470, 10er-Pack, ungelocht, 70 x 125 mm, 180
UVP: 8,40 €   - Sie sparen 52%
Inkl. Steuern: 4,00 € VE 10 Stück Netto 3,36 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schleifblatt C470. Best for Wood and Paint. 10er-Pack. Schleifblatt für Handschleifklötze. Ungelocht. Breite: 70 mm, Länge: 125 mm, Körnung 180. Besonders flexibles und handliches Schleifblatt für einen universellen und breiten Einsatzbereich. Entwickelt für den Handschliff: geflexte Schleifmittel ohne Kornausbruch und Belagausbruch für perfekte Oberflächenstruktur. Auf beliebige Dimension falt-, reiß- und zuschneidbar. Geeignet für das Schleifen von Holz, Farbe, Lack, Spachtel. Passend zu Handschleifklötze mit Klettsystem. Geeignet für das Trocken- und Nassschleifen (ohne Elektrowerkzeug).

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Für Dreieckschleifer false
Abmessung Höhe 17 Millimeter
Körnung 180
Einsatzbereich trocken
Kornart sonstige
Abmessung Breite 80 Millimeter
Für Exzenterschleifer false
Länge 70 Millimeter
Volumen 0.208 Kubikdezimeter
Unterlage sonstige
Korngröße 180
Streuart sonstige
Breite (mm) 125
Abmessung Länge 153 Millimeter
Mit Löchern false
Blattabmessung mm 70x125
Materialanwendung sonstige
Product Type Zubehör

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen