Klettscheiben-Schleifteller für Klett-Scheiben-Ø 125 mm

Artikelnummer: Z00443088
EAN: 4018875310205
Klettscheiben-Schleifteller für Klett-Scheiben-Ø 125 mm
Inkl. Steuern: 7,06 € VE 1 Stück Netto 5,93 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Klettscheiben-Schleifteller

- Haftseite mit Pilzkopfgewebe, für sicheren Halt von Schlingenvelours mit klettierten Scheiben - Vorteil des Klettsystems: Passende Scheibe auflegen und kurz andrücken - Zum Einsatz auf Winkelschleifern bei max. 40 m/s Umfangsgeschwindigkeit

Hinweis: Klettscheiben-Schleifteller ist nicht für Vlies-Klettscheiben Bestell-Nr. 45 2420 ... und 45 2423 ... geeignet.

Abb. zeigt Vorder- und Rückseite.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Für Klett-Scheiben-Ø (mm) 125
Gewinde M14

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen