• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen

Bosch Schleifbürste Kunststoff, 180 mm

38,00 € Netto 31,93 €
- 30%

HAZET Spannfutter 849IG-6.3

UVP: 11,48 € 8,00 € Netto 6,72 €
- 33%

Bosch Adapter gelocht für Exzenterschleifer, 150 mm

UVP: 15,58 € 10,46 € Netto 8,79 €
- 29%

Bosch Handgriff für Bohrhammer, passend zu GBH 4-32 DFR

UVP: 17,39 € 12,35 € Netto 10,38 €

Bosch Schleifbürste Messing, 180 mm

35,00 € Netto 29,41 €
- 29%

Bosch Stützteller, 125 mm, mittelhart

UVP: 29,85 € 21,28 € Netto 17,88 €
- 29%
- 32%

Bosch SDS-plus-Adapter mit Bohrfutter, 1,5 - 13 mm

3 Stück pro Packung

UVP: 28,10 € 19,23 € Netto 16,16 €

VSM Vlies-Schleifteller für Vlies-Klettscheiben-Ø 125 mm

Artikelnummer:  
Z00443091 
EAN:  
4018875310243 
Marke:  
VSM 

2 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Lieferung in 2 Werktagen.

15,01 €

Netto 12,61 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Für Vlies-Scheiben-Ø 125 Millimeter
Gewinde M14
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Vlies-Schleifteller
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

2 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben