GCE Propan-Turbobrenner Universal, Gasaustritt Ø 12 mm

Artikelnummer: Z00439943
EAN: 8592346056893
GCE Propan-Turbobrenner Universal, Gasaustritt Ø 12 mm
Inkl. Steuern: 26,10 € VE 1 Stück Netto 21,93 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Propan-Turbobrenner "Universal"

Passend zum Propan-Handgriff Bestell-Nr. 92 0340 0100. - Mit Stahlmundstück - Gasdruck 1,5-2,5 bar - Anschluss M14 x 1 - Überwurfmutter

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gasverbrauch bei 1,5 bar 150
für Cu-Rohr bis ca. Ø 12 Millimeter
Gasaustritt Ø 12 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen