Propan-Turbobrenner Universal, Gasaustritt Ø 14 mm

Artikelnummer: Z00439944
EAN: 1234
Propan-Turbobrenner Universal, Gasaustritt Ø 14 mm
Inkl. Steuern: 27,08 € VE 1 Stück Netto 22,76 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Propan-Turbobrenner "Universal"

Passend zum Propan-Handgriff Bestell-Nr. 92 0340 0100. - Mit Stahlmundstück - Gasdruck 1,5-2,5 bar - Anschluss M14 x 1 - Überwurfmutter

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Cu-Rohr bis ca. Ø (mm) 18
Gasverbrauch bei 1,5 bar (g/h) 250
Gasaustritt Ø (mm) 14
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen