vileda® Padschwamm 1642 kratzfrei/102562 101882 blau weiß 20g Inhalt 10 Stück

Artikelnummer: Z00016246
EAN: 04003790016035
Herstellernummer: 102562 101882
vileda® Padschwamm 1642 kratzfrei/102562 101882 blau weiß 20g Inhalt 10 Stück
Inkl. Steuern: 14,98 € VE 1 Packung Netto 12,59 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• mit einem offenen, weichen Vlies • ohne Scheuermittel • zur kratzfreien Reinigung aller Oberflächen • zur Trennung unterschiedlicher Reinigungszonen ist er in vier Farben erhältlich

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe blau/weiß
Format 7 x 15 cm
Inhalt 10
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen