Seilwinde verz. Zugkraft 1500kg selbstbremsend DIN3051/3060

Artikelnummer: Z00036549
EAN: 4054773007014
Seilwinde verz. Zugkraft 1500kg selbstbremsend DIN3051/3060
Inkl. Steuern: 166,52 € VE 1 Stück Netto 139,93 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

verzinkte Ausführung · selbstbremsend · ausgestattet mit Reibungsbremse zum Halten der Last · entsprechend VBG 8 der Unfallverhütungsvorschriften · zur Verwendung mit Drahtseil gemäß DIN 3051/3060, Seilfestigkeit 1770 N/mm²

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 201
Seil-Ø (mm) 7
Seilaufnahme (m) 13
Breite (mm) 120
Höhe (mm) 170
Hebekraft (kg) 900
Zugkraft (kg*) 1500
Untersetzungsverhältnis 1/9,71
Trommel-Ø (mm) 63
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen