Univ.-Handstielb. Mess. 260mm gewellt FORMAT

Artikelnummer: Z00305177
EAN: 4317784135528
Herstellernummer: 4317784135528
FORMAT
Univ.-Handstielb. Mess. 260mm gewellt FORMAT
Inkl. Steuern: 5,24 € VE 1 Stück Netto 4,40 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Universal-Handstielbürste Univ.-Handstielb. Mess. 260mm gewellt FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 260
Besatz Messingdraht
Besatzlänge (mm) 140
Reihenzahl 1
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen