Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

blomus Handtuchständer/ 68624, B 160 x H 500 mm

Artikelnummer
Z00015992
EAN
04008832686245
Herstellernummer
68624
Marke
blomus
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
123,99 € 106,89 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z00015992
EAN
04008832686245
Herstellernummer
68624
Marke
blomus

Technische Daten

AusführungMaterial: Edelstahl, matt/Polystone
Farbesilber
FormatB160 x H500 mm
HauptmerkmaleMaße: 50 x 86 x 16 cm (B x H x T)
MaterialEdelstahl, matt/Polystone
Maße50 x 86 x 16 cm (B x H x T) Millimeter
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

• polierter Edelstahl
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente