KEUCO ELEGANCE Handtuchhalter 2-teilig, schwenkbar Ausladung 451 mm verchromt

Artikelnummer:  
Z00370643
EAN:  
4017214023165
Herstellernummer:  
01618010000
Marke: 
KEUCO
KEUCO

Lieferung in 1 Werktag.

67,00 €

Netto 56,30 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Serie ELEGANCE
Alle technische daten

Produktbeschreibung

  • ELEGANCE Handtuchhalter der Marke Keuco 
  • 2-teilig, schwenkbar, verchromt
  • Ausladung 45,1 cm
  • Breite 3,5 cm
  • Höhe 6,9 cm
  • aus Metall
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
HAZET Reifenfüll-Messgerät 9041-1 - 30%
26,23 € UVP 37,66 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
HAZET 2-Wege Ausblaspistole 9040-4 - 26%
19,03 € UVP 25,58 €
3M Kopfschutz-Kombination G3000M Peltor, orange
36,00 €
CTEK Hochfrequenzladegerät MXS 5.0, 12 V, 5 A mit LED-Display
69,90 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
Pica - Marker Gerhard Möck Baumarker m.Graphitmine Köcher integr.Spitzer Pica Dry 3030
7,53 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben