ELEGANCE Handtuchhalter 45,3 cm, chrom

Artikelnummer: Z00370650
EAN: 4017214023288
Herstellernummer: 01619010000
Keuco
ELEGANCE Handtuchhalter 45,3 cm, chrom
Inkl. Steuern: 68,45 € VE 1 Stück Netto 57,52 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Keuco ELEGANCE Handtuchhalter 45,3 cm, chrom

  • Handtuchhalter 2-teilig
  • schwenkbar
  • Ausladung/Länge: 453 mm
  • Material: Metall
  • Farbe: chrom

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Serie ELEGANCE

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen