MOLL Handtuchhalter 2-teilig, 340 mm verchromt

Artikelnummer: Z00413238
EAN: 4017214431359
Herstellernummer: 12719010000
Keuco
MOLL Handtuchhalter 2-teilig, 340 mm verchromt
Inkl. Steuern: 52,73 € VE 1 Stück Netto 44,31 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Keuco MOLL Handtuchhalter 2-teilig, 340 mm verchromt

  • feststehend
  • Farbe / Oberfläche: chrom
  • Montageart: Wandmontage
  • Ausladung: 340 mm
  • 2 Arme

 

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Serie MOLL

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen