Kleenex® Handtücher Ultra Klein/ 6789, 215x210 mm, Interfold, 2-lagig, Inh.2790

Artikelnummer: Z00008240
EAN: 05027375040931
Herstellernummer: 6789
Kleenex® Handtücher Ultra Klein/ 6789, 215x210 mm, Interfold, 2-lagig, Inh.2790
Inkl. Steuern: 47,68 € VE 1 Packung Netto 40,07 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• AIRFLEX® Material • hautschonend, sehr saugstark, effizient und wirtschaftlich • 2-lagig. • platzsparendes Kleinpack für Büroräume, Arztpraxen • Farbe: hochweiß • Interfold

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe hochweiß
Format 215 x 210 mm
Inhalt 2.790
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen