Kleenex® Handtücher Ultra Super Soft/6771,215x315mm, Interfold, 3-lagig,Inh.2880

Artikelnummer: Z00026842
EAN: 05027375040832
Herstellernummer: 6771
Kleenex® Handtücher Ultra Super Soft/6771,215x315mm, Interfold, 3-lagig,Inh.2880
Inkl. Steuern: 109,52 € VE 1 Packung Netto 92,03 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• supersofte Handtücher aus AIRFLEX* Material • hautschonend, weich und hoch saugfähig • optimaler Pflegekomfort, ideal für häufiges Händetrocknen • Interfold • 3-lagig

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe hochweiß
Format 215 x 315 mm
Inhalt 2.880
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen