• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen

KLEENEX® Kleenex® Handtücher Ultra Super-Soft/6773, 215x415mm, Interfold,3-lagig,Inh.2160

Artikelnummer:  
Z00020515
EAN:  
5027375040870
Herstellernummer:  
6773

Lieferung in 1 Werktag.

114,61 €

Netto 96,31 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Farbe hochweiß
Format 215 x 415 mm
Inhalt 2.160
Alle technische daten

Produktbeschreibung

• supersofte Handtücher aus AIRFLEX* Material • hautschonend, weich und hoch saugfähig • optimaler Pflegekomfort, ideal für häufiges Händetrocknen • Interfold • 3-lagig
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 14%
29,99 € UVP 34,75 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 20-230 H, 2000-Watt-Motor, gepanzerte Wicklungen
99,98 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 19%
13,99 € UVP 17,37 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
carolus Teleskopknarre ½ - 25%
24,99 € UVP 33,20 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,00 €
carolus Feilensatz 5-teilig mit 2-Komponenten-Griff  in Kunststoff-Tasche - 43%
19,99 € UVP 34,87 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 1100, mit SDS-Clic - 31%
103,28 € UVP 148,75 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben