Lotus Handtücher PROFESSIONAL / 471110, 58,5 x 39 x 25 cm, weiß, Tissue Inh.6

Artikelnummer: Z00026836
EAN: 08710499842815
Herstellernummer: 471110
Lotus Handtücher PROFESSIONAL / 471110, 58,5 x 39 x 25 cm, weiß, Tissue Inh.6
Inkl. Steuern: 91,46 € VE 1 Packung Netto 76,86 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Handtuchrollen, 2-lagig, 143m

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe Weiß
Format 585 x 390 x 250 mm
Inhalt 6
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen