• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 43%

Bosch Vliesbeutel, passend zu GAS 20 L Professional

5 Stück pro Beutel

UVP: 35,89 € 20,30 € Netto 17,06 €
- 36%

Bosch Professional Nass-/Trockensauger GAS 25 L SFC

UVP: 435,54 € 276,76 € Netto 232,57 €
- 29%

Bosch Papierfilterbeutel, passend zu GAS 35 L AFC, GAS 35 L SFC+, GAS 35 M AFC

5 Stück pro Packung

UVP: 27,22 € 19,31 € Netto 16,23 €

NoName Handtücher C-Falzung/404668 C-Falzung, 25x31cm, natur,1-lagig, 37 g/qm, Inh.3600

Artikelnummer:  
Z00027285
EAN:  
4000735566433
Herstellernummer:  
404668 C-Falz
Marke: 
NoName

Lieferung in 1 Werktag.

17,31 €

Netto 14,55 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Farbe natur
Format 250 x 310 mm
Inhalt 3.640
Alle technische daten

Produktbeschreibung

• C-Falz • Krepp-Qualität • 1-lagig
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 38%
15,45 € UVP 24,99 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 20-230 H, 2000-Watt-Motor, gepanzerte Wicklungen
99,98 €
Bosch Professional Laser-Entfernungsmesser GLM 50 C - 43%
104,28 € UVP 183,26 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 1100, mit SDS-Clic - 41%
87,45 € UVP 148,75 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810U-1/5 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 5 - 18%
33,90 € UVP 41,17 €
KNIPEX Cobra®-Paket - 44%
54,07 € UVP 97,04 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 27%
152,26 € UVP 208,25 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810T/6 - Innen TORX® Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 39%
22,88 € UVP 37,43 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben