Quality Brand Handtücher aus Frottier/ 2065027, 50 x 100 cm, sortiert 380-400 g/qm

Artikelnummer: Z00017145
EAN: 553780
Herstellernummer: 2065027
Quality Brand Handtücher aus Frottier/ 2065027, 50 x 100 cm, sortiert 380-400 g/qm
Inkl. Steuern: 9,75 € VE 1 Stück Netto 8,19 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Frottee-Handtuch mit Baumwollborte • Robust und hautfreundlich • Sehr saugstark • Grammatur ca. 380 - 400 g/m • Material: 100 % Baumwolle • Sortierte Lieferung, keine Farbwahl möglich

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Textilkennzeichnung 100% Baumwolle
Farbe sortiert
Format 50 x 100 cm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen