Quality Brand Handtücher,Zick-Zack-Falz/ 404890, 25x23cm, grün,1-lagig, 37 g/qm, 20 Inh. 5000

Artikelnummer: Z00027286
EAN: 4039144200195
Herstellernummer: 404890
Quality Brand Handtücher,Zick-Zack-Falz/ 404890, 25x23cm, grün,1-lagig, 37 g/qm, 20 Inh. 5000
Inkl. Steuern: 17,73 € VE 1 Paket Netto 14,90 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

• Zick-Zack-Falz • Krepp-Qualität • 1-lagig

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe grün
Format 245 x 230 mm
Inhalt 5.000

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen