Handtuchrolle 1lagig Tissue L.300xB.200mm TORK Standard Papierwischtuch

Artikelnummer: Z00067919
EAN: 7310791229737
Herstellernummer: 120155
Handtuchrolle 1lagig Tissue L.300xB.200mm TORK Standard Papierwischtuch
Inkl. Steuern: 53,51 € VE 6 Stück Netto 44,97 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

passend für Handtuchspender Art.-Nr. 90 00 474 183 Bitte bestellen Sie die gewünschte Menge in Rollen!

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe Weiß
Breite (mm) 200
Länge (m) 300
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen